Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.125mm M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025325125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841684
EAN/GTIN:
     4015448409489
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Gesamthöhe:
20 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
667
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,83*
4 Tage
890
1
€ 8,90*
ab € 2,02*
€ 2,93*
1 Tag
890
1
€ 6,80*
ab € 2,01*
€ 2,93*
4 Tage
890
1
€ 7,99*
ab € 2,10*
€ 3,06*
2 Tage
890
1
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.