Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4035166100 Herst.-Nr.: 4102921051 EAN/GTIN: 4013349897596 |
| |
|
| | |
| gewellter Draht · kunststoffgebunden, daher sehr formstabil · vermessingt · zum Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen · empfohlen für TIG/MIG/MAG-geschweißte Wurzelnähte · besonders schmale Bauform für enge Fugen · M14 Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Besatzbreite: | 5 mm | Drahtstärke: | 0,38 mm | max. Drehzahl: | 12000 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Aufnahme: | M14 | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Material: | Stahl | Werkstoffeignung Holz: | bedingt geeignet | Marke: | OSBORN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,06* | € 39,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,20* | € 39,20* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,52* | € 41,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,23* | € 41,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,86* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|