Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4040030300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000814065 EAN/GTIN: 4015448538332 |
| |
|
| | |
| komplett aus Aluminium-Druckguss · hoher Sägekomfort durch die ergonomische Form und geringes Gewicht von 650 g · mit Knöchelschutz und Softgummi Hand- und Frontgriff · integrierter "Spannschlüssel" · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 45 und 90 Grad für bündige Schnitte · eine maximale Spannung des Blattes von 800 N wird garantiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminiumdruckguss Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Zähne per Zoll: | 24 | Griff: | D-Komfortgriff | Marke: | PROMAT | alternative Blattspannung: | bei 45 und 90 Grad | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,07* | € 15,30* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 15,81* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,07* | € 17,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,20* | € 17,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,25* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|