| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4118660102 Herst.-Nr.: 12263R1212P2530 EAN/GTIN: 4030456131337 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · WN263 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Einstechbreite: 4mm · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 11,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 12,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,42* | € 12,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 12,70* | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 13,22* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|