Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 101 Backen-B.65mm Spann-W.45mm Gesamt-L.200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4157620200
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-200
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Schenkel aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit breitem Maul und Flügelmutter · verzinkt · leicht auswechselbare Spindel mit Trapezgewinde · Gelenkführung · unverlierbare Rundstahlspreizfeder · prismatischem Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile
Weitere Informationen:
Spannweite:
45 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Backenbreite:
65 mm
Marke:
KUKKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Kloben, Spannkloben, Zwingen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 33,97*
€ 41,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,90*
€ 41,03*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 34,02*
€ 41,11*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 35,59*
€ 43,66*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 53,89*
€ 64,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,09*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,38*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,23*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,74*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.