Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben mit Flügelmutter 200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben mit Flügelmutter 200mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 200mm KUKKO
Handfeilkloben mit Flügelmutter 200mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4027474535612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3050892000
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul und Flügelmutter.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Spannweite:
45 mm
Backenbreite:
65 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3050892000
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Turnus, QR4029050, Handwerkzeuge, Hand-Feilkloben, 3050892000, 50892000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 41,23*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,04*
€ 41,24*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 41,33*
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 43,47*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 35,45*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,13*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.