Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 200 mm mit Flügelm. Turnus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben 200 mm mit Flügelm. Turnus
Handfeilkloben 200 mm mit Flügelm. Turnus
Artikel-Nr.:
     4012-207902
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-200
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul und Flügelmutter.

Weitere Informationen:
Spannweite:
45 mm
Backenbreite:
65 mm
Länge:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50892000, Feilkloben, Handwerkzeuge, QR4029050, Turnus
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 41,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,04*
€ 41,24*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 41,33*
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 43,47*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 35,45*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,13*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.