Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer D.9mm Gesamt-L.120mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4300000193
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18951
EAN/GTIN:
     4010159189514
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
HST-gehärtete Oberfläche garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · passend für die Aufnahmeschäfte 4300 000 194, 4300 000 195, 4300 000 197, 4300 000 198 Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 120mm
Weitere Informationen:
Ø:
9 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkronen, Dosensenker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,96*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 3,12*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,36*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,39*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10072 4
ab € 3,94*
Ähnlich
Heller
19095 4
ab € 3,66*
Ähnlich
Heller
19945 2
ab € 31,04*
Ähnlich
Heller
25957 6
ab € 2,99*
Ähnlich
Heller
24542
ab € 20,57*
Ähnlich
Heller
10230
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.