Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZB 60cm Alu.silber 0,5 mm/m 0,50 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300200334
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01010801
EAN/GTIN:
     9002719000051
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche silber eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 23mm · Messgenauigkeit Normallage max.: 0,50mm/m · Farbe: silber · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZB
Marke:
SOLA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 60cm sola, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 26,97*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 20,53*
€ 27,11*
2 Tage
10
3
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,08*
8 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 29,27*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 22,87*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.