Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formdichtring GEKA NBR Form 200 SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600020
Herst.-Nr.:
     08.5200
EAN/GTIN:
     4015933024401
Suchbegriffe:
Dichtung Geka-Kupplung
Ersatzdichtung Geka-Kupplung
Formdichtring
Formdichtung
aus NBR · Temperaturbereich: von ca. -10 °C bis +90 °C · Form 200 · schwarz · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A serienmäßig in allen GEKA Schnellkupplungen aus Messing
Weitere Informationen:
Material:
NBR
Marke:
GEKA
Ausführung:
Form 200
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Wasserschlauch-Dichtung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, karasto schlauchkupplung, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtung, Formdichtringe, Geka, Gummiring, O-Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1950
50
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,61*
2 Tage
2750
100
Frei Haus
ab € 0,4718*
€ 0,6226*
2 Tage
2800
50
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,63*
3 Tage
2650
50
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,64*
5 Tage
2700
50
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.3118
ab € 1,80*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5200
ab € 0,25*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,63*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2114
ab € 2,64*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2113
ab € 2,14*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2110
ab € 1,77*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2111
ab € 1,80*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1114
ab € 2,79*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1113
ab € 2,02*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1110
ab € 1,72*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,73*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.