Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.25mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600068
Herst.-Nr.:
     22.0284.9
EAN/GTIN:
     4015933005721
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
25 mm
Gewicht:
0,242 kg
Nenngröße:
1 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
leicht, SB Ware
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Messingkupplungen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
5
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 19,81*
2 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,99*
2 Tage
60
5
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 20,09*
7 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 20,16*
3 Tage
60
5
€ 4,99*
ab € 16,77*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 35 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0281.9
ab € 4,97*
Ähnlich
Bevo
0450125
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.