Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 22.0284.9 Spritzdüse GEKA Schnellkupplung 25 mm Ausführung: leicht, SB Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 22.0284.9 Spritzdüse GEKA Schnellkupplung 25 mm Ausführung: leicht, SB Ware
GEKA 22.0284.9 Spritzdüse GEKA Schnellkupplung 25 mm Ausführung: leicht, SB Ware
GEKA 22.0284.9 Spritzdüse GEKA Schnellkupplung 25 mm Ausführung: leicht, SB Ware
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294294
Herst.-Nr.:
     8084KSB
EAN/GTIN:
     4015933005721
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.25mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
8084KSB
Werksnummer:
4300600068
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spritzdüse
Ausfuehrung:
Ausführung: leicht, SB Ware
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
5
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 19,81*
2 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,99*
2 Tage
60
5
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 20,09*
Lager 1955
60
5
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 20,16*
3 Tage
60
5
€ 4,99*
ab € 16,77*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0281.9
ab € 4,97*
Ähnlich
Bevo
0450125
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.