| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4500100053 Herst.-Nr.: 304100T EAN/GTIN: 4251680623089 |
| |
|
| | |
| Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 30,5mm · B: 47,5mm Weitere Informationen: | | NPS: | 1 ″ | Gewicht: | 0,1467 kg | Marke: | SPRINGER | Ausführung: | 304 | Material: | V4A / 1.4408/316/CF8M | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 4,82* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,77* | € 4,85* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,95* | € 5,09* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,11* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,17* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|