Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting T-Stück 90Grad IG NPS 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4500100065
Herst.-Nr.:
     307100T
EAN/GTIN:
     4251680625243
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stücke · Innengewinde · nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 33mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 ″
Gewicht:
0,1852 kg
Marke:
SPRINGER
Ausführung:
307
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
10
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,24*
1 Tag
40
10
€ 5,45*
ab € 4,12*
€ 5,27*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,93*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,05*
1 Tag
40
10
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
301100T
ab € 3,50*
Ähnlich
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
301012T
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.