Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PVC-Schlauch
>
PVC-Gewebeschlauch
>
Artikel
PVC-Schlauch TCN ID 13mm AD 20mm L.50m transp.Rl.TRICOFLEX
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690-4566600126
Hersteller:
Tricoflex
Herst.-Nr.:
051941
EAN/GTIN:
3506110519410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen Substanzen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -15 bis +60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
101 mm
Gewicht:
0,22 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Wasser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Schlauchtechnik
>
Druck- und Pressluftschläuche
>
Druckluftschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckschlauch
,
PVC-Gewebeschlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
gewebeschlauch 50 m 20bar
,
pvc-gewebeschlauch 50 m
,
pvc-gewebeschlauch
,
Druckluftschlauch
,
Druckluftschläuche
,
Gewebeschläuche
,
Industrieschlauch
,
Industrieschläuche
,
PVC-Schläuche
,
Spiralschlauch
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
1537
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,32*
Lager 1498
2 Tage
2950
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,07*
€ 1,35*
Lager 4BULW
2 Tage
1470
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,12*
€ 1,41*
Lager 2478
2 Tage
2950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,46*
Lager 1955
6 Tage
2100
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 66,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 13
Riegler
T 243/13
ab € 2,23*
Zubehör
Einstecktülle, NW7,2-NW7,8, Stahl gehärt./verz., Tülle LW13, 0-35
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl/Messing vern., Tülle LW 13
Riegler
241.65-E
ab € 11,09*
Zubehör
Bradas GK101 Gartengerät/-zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, Schlauchtülle DN 13, L: 45 mm
ewo
308-052
ab € 0,59*
Zubehör
Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351920
ab € 0,47*
Zubehör
Gew.schl.anschl., G1/4 a, DN 13, SW 17, L: 45 mm, Kon. 45°, 1-teil.
ewo
113-71
ab € 3,57*
Zubehör
Gew.schlauchanschluss, G1/2 i, DN 13, SW 24 mm, L: 47 mm, einteilig
k.A.
ab € 2,97*
Zubehör
Gew.schlauchanschluss, G3/8 i, DN 13, SW 19 mm, L: 47 mm, einteilig
k.A.
ab € 3,75*
Zubehör
Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351934
ab € 1,46*
Zubehör
Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351929
ab € 0,82*
Zubehör
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351932
ab € 0,89*
Zubehör
Schl.verbinder/Dop.schl.tülle, DN1 13, DN2 13, L: 72 mm, Ø16 mm
ewo
113.04
ab € 1,28*
Zubehör
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351917
ab € 1,90*
Zubehör
Gewindetülle MS AG G 3/8 Zoll LW 13 EWO
ewo
113-43
ab € 1,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen