Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch RAUAQUA Varioflex Plus ID 12,8mm Wandst.3mm L.50m REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600181
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10490191001
EAN/GTIN:
     4007360572860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
flexibler armierter Trinkwasserschlauch · erfüllt die strengen Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage, zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fremdüberwachung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung. Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011, geeignet für Lebensmittelsimulanzien A, B, C, D1 · absolut lichtundurchlässig · kompatibel mit Schnellkupplungen und Konusverschraubungen · abriebfest und beständig gegenüber handeslüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291) Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C Kennzeichnung: dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung Einsatzbereiche: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Großküchen, Messen, Volksfesten, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen. Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18,8 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-20 bis +65 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
PE
Aussendecke:
Polyethylen
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Norm:
UBA-Bewertungsgrundlage, zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fre
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
12,8 mm
Marke:
REHAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
900
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,59*
7 Tage
1200
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,60*
2 Tage
1200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,66*
2 Tage
1200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,66*
2 Tage
1200
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 3,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 179,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.4101
ab € 17,52*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,68*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1812
ab € 7,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1815
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.