Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L5 mxB20mm 7,0mm PTFE Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4566600438
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436002005
EAN/GTIN:
     4059862000310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
20 mm
Dicke:
7,0 mm
Marke:
WST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, ptfe dichtband 20mm, dichtband ptfe, dichtband, Dichtbänder, Flachdichtungsbänder, Flächendichtung, Flächendichtungsband, Fladiba, PTFE-Dichtbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 5,94*
1 Tag
60
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,63*
€ 7,43*
Lager 1690
146
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 7,77*
1 Tag
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,93*
6 Tage
60
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 15 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 30 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 35 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 45 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.