Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkautschukstreifen B.30mm L.10m D.2mm 35 +/- 5Grad Shore EPDM schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4566601352
Herst.-Nr.:
     Z-EPDM-S-3-30-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Zellgummi-Band
Zellgummiband
geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · trockene Lagerhaltung notwendig · einseitig selbstklebend (Montagehilfe) · EPDM Zellkautschuk hat sehr gute Schall-, Wärme- und Vibrationsschutz · EPDM-Streifen werden zum Weichlagern, Dämmen, Abdichten, Isolieren, Entklappern und Entdröhnen verwendet · andere Ausführungen (Breiten und Stärken) auf Anfrage lieferbar Material: EPDM Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
10 m
Dicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Härte:
35 +/- 5° Shore
Material:
EPDM
Einsatztemperatur:
-40 bis +100 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zellkautschukband, Zellkautschukstreifen, moosgummi streifen, moosgummi, moosgummi ø2mm, Gummimatten, Gummiplatten, Gummiware
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,15*
1 Tag
150
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,16*
1 Tag
150
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,19*
5 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,32*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.