Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkautschukstreifen B.30mm L.10m D.2mm 35 +/- 5Grad Shore EPDM schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4566601352
Herst.-Nr.:
     Z-EPDM-S-3-30-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Zellgummi-Band
Zellgummiband
geschlossenzellig · geringe Wasseraufnahme · gute Ozonwiderstandsfähigkeit · trockene Lagerhaltung notwendig · einseitig selbstklebend (Montagehilfe) · EPDM Zellkautschuk hat sehr gute Schall-, Wärme- und Vibrationsschutz · EPDM-Streifen werden zum Weichlagern, Dämmen, Abdichten, Isolieren, Entklappern und Entdröhnen verwendet · andere Ausführungen (Breiten und Stärken) auf Anfrage lieferbarMaterial: EPDMEinsatztemperatur: -40 °C bis +100 °CFarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
TUA7
Überlappung:
2 mm
Kabelqualität:
35 +/- 5° Shore
Weitere Suchbegriffe: Zellkautschukband, Zellkautschukstreifen, moosgummi streifen, moosgummi, moosgummi ø2mm, Gummimatten, Gummiplatten, Gummiware
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,15*
1 Tag
150
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,17*
1 Tag
150
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,19*
Lager 5766
5 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,92*
€ 1,33*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,92* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.