Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauchset ID 6,5mm AD 10mm L.10m Kuppl.DN 7,2 Rl.RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880682
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158181
EAN/GTIN:
     4047322633277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Polyurethan · verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit · die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer · extrem flexibel und knickfest · Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -20 bis 60°C · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung DN 7,2
Innen-Ø:
6,5 mm
Außen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
1,75 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Länge:
10 m
Innenseele:
Polyurethan
Aussendecke:
Polyurethan
Marke:
RIEGLER
Temperaturbereich max.:
60 °C
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
Polyurethan
Höchsttemperatur:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, spiralschlauch riegler 10m, pu spiralschlauch, 10 m pu-spiralschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Polyurethanschläuche, Schläuche, SP101000PUSK, Spiralschläuche
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 38,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 32,00*
€ 38,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,09*
€ 40,25*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 41,49*
1
€ 5,95*
ab € 33,75*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.