Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser Standardausf.m.Tankstellenstecker,geeicht DN 7,2 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880805
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136786
EAN/GTIN:
     4047322508353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardausführung · robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar Die Eichfrist beginnt mit dem Tag des Inverkehrbringens bzw. der Eichung. Sie endet (bei einer Eichfrist größer oder gleich 1 Jahr) mit dem Ende des Jahres, in dem die Frist rechnerisch endet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeicht, mit Tankstellenstecker
Messbereich:
0-12 bar
Anschluss:
DN 7,2
Marke:
RIEGLER
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 8,50*
ab € 59,57*
€ 70,08*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 64,25*
€ 75,03*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 75,33*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 71,75*
€ 83,39*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 71,78*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.603
ab € 15,69*
Sonstiges
Riegler
39.503
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.