Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand.-Handreifenfüllmesser TS, Mano Ø 80 mm, geeicht, 0 - 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-136786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.041
EAN/GTIN:
     4047322508353
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standard-Handreifenfüllmesser, Tankstellenstecker, Schlauch drehbar, Mano Ø 80 mm, geeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 – 7,8.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
12 bar
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
170
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
geeicht
Ausführung:
mit Tankstellenstecker
Manometer Ø:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, druck messgerät, Standard Handreifenfüllmesser, Reifenprüfer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
58
€ 8,50*
ab € 59,65*
€ 72,44*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 64,91*
€ 78,01*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 64,83*
€ 78,07*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 78,39*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 70,85*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.706
ab € 18,29*
Sonstiges
Riegler
39.603
ab € 15,64*
Sonstiges
Riegler
39.503
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.