Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser Standardausf.m.Tankstellenstecker,ungeeicht DN 7,2 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880806
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136787
EAN/GTIN:
     4047322508360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standard-Handreifenfüllmesser · Tankstellenstecker · Schlauch drehbar · Mano Ø 80 mm · ungeeicht · 0-12 bar/170 psi · Stecknippel NW 7,2 Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte · wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8. Weitere technische Eigenschaften: · Messbereich min. psi: 0psi · Messbereich max. psi: 170psi
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tankstellenstecker / ungeeicht
Messbereich:
0 bis 12 bar
Manometer-Ø:
80 mm
Anschluss:
G 1/4, drehbar
Marke:
RIEGLER
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 8,50*
ab € 53,31*
€ 66,97*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,93*
€ 73,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 84,86*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 84,93*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 70,34*
€ 86,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.701
ab € 17,33*
Sonstiges
Riegler
39.603
ab € 15,69*
Sonstiges
Riegler
39.503
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.