Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Prof.18V Schnitt-L600xS20mm BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681102090
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C9000
EAN/GTIN:
     4059952654836
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
bürstenloser Motor für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer · diamantgeschliffene Zweischneidenmesser · Präzisionskugellager · Metallschutz für die Messerspitze · Sägefunktion · Schnittschutz · patentiertes Antiblockier-System · Vibrationen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,23 (ohne Akku)kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittlänge:
600 mm
Schnittstärke:
20 mm
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 176,27*
€ 5,95*
ab € 144,97*
€ 176,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 180,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,51*
€ 181,58*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 191,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,07*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,53*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,16*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,21*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.