Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18V 260mm MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681106046
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR181Z
EAN/GTIN:
     0088381675451
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
makita akku-rasentrimmer 18v
Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten Abstechen und in 5 Stufen neigbar · teleskopierbarer Schaft · nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfes gegen den Boden (Tap & Go) Weitere technische Eigenschaften: · Leerlaufdrehzahl: 7800min-¹
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittkreis:
260 mm
Gewicht:
2,8-3,1 (inkl. Akku) kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: akku-rasentrimmer makita, akku rasentrimmer, Freischneider, Kantenschneider
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,06*
€ 81,88*
1 Tag
500
€ 4,90*
ab € 67,55*
€ 82,15*
€ 5,95*
ab € 69,64*
€ 87,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,56*
€ 88,52*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 75,58*
€ 92,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DUR181RF
ab € 158,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.