Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 36mm L.480mm Form A ext.lang CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000006936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823040
EAN/GTIN:
     4015448774631
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° ähnlich DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Länge:
480 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 11,79*
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,87*
1 Tag
90
1
€ 6,80*
ab € 9,24*
€ 12,69*
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 12,78*
2 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 9,71*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
600LG-10
ab € 8,77*
Sonstiges
Hazet
600LG-11
ab € 9,60*
Sonstiges
Hazet
600LG-13
ab € 10,61*
Sonstiges
Hazet
600LG-14
ab € 11,03*
Sonstiges
Hazet
600LG-15
ab € 12,68*
Sonstiges
Hazet
600LG-16
ab € 14,93*
Sonstiges
Hazet
600LG-17
ab € 16,36*
Sonstiges
Hazet
600LG-18
ab € 17,22*
Sonstiges
Hazet
600LG-19
ab € 17,71*
Sonstiges
Hazet
600LG-22
ab € 19,95*
Sonstiges
Hazet
600LG-27
ab € 27,58*
Sonstiges
Hazet
600LG-30
ab € 34,15*
Sonstiges
Hazet
600LG-32
ab € 38,57*
Sonstiges
Hazet
600LG-36
ab € 45,20*
Sonstiges
Hazet
600LG-41
ab € 57,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.