Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 XL SW 10mm L.190mm Form A ext.lang CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000007010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6097300
EAN/GTIN:
     4010886609736
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° ähnlich DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
ähnlich DIN 3113
Modell:
7 XL 10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,57*
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 9,62*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 10,38*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 10,39*
1
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,36*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,29*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,75*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 29,89*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,06*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.