Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 10 mm extralang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 10 mm extralang Gedore
Ringmaulschlüssel ä. DIN 3113A 10 mm extralang Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150112
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6097300
EAN/GTIN:
     4010886609736
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang, Hohlschaft

Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Profilschaft.

Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Maulstärke:
5 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6097300
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel 10 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw 10, 57320010, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027044, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
51
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,57*
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 9,62*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 10,38*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 10,39*
1
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,36*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,29*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,75*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 29,89*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.