Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 7mm L.112mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000015007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6000590
EAN/GTIN:
     4010886600054
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
112 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 7
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,60*
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 6,60*
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,70*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,06*
4 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000240
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6000320
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
6000400
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
6000670
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
6093150
ab € 95,96*
Ähnlich
Gedore
6092770
ab € 49,03*
Ähnlich
Gedore
6092850
ab € 42,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823624
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823677
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 14,13*
Ähnlich
RS Pro
4953661
ab € 0,99*
Ähnlich
RS Pro
1923692
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.