Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 12mm L.168mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000015012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001050
EAN/GTIN:
     4010886600108
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
168 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 12
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,41*
7 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,67*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 8,67*
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,36*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,05*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,65*
Ähnlich
Gedore
1 B 14
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,32*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823682
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.