Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 5/8 Zoll L.220mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000019220
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6005710
EAN/GTIN:
     4010886600573
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
HOHE PASSGENAUIGKEIT: Der Ring-Maulschlüssel wird auf das exakte Nennmaß gefertigt und bearbeitet. Der gekröpfte und um 10° abgewinkelte Ring überträgt das volle Drehmoment auf die Schraube. · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der blendfrei matt verchromte Schraubenschlüssel aus Stahl bietet auch bei öligen Händen einen sicheren Griff. Bei Überbelastung verformt sich das Werkzeug anstatt zu brechen · QUALITY MADE IN GERMANY: Der Schlüssel mit einem abgewinkelten und gekröpften Ring und einer Maulstellung von 15° wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 5/8″ · Länge: 220 mm · Gewicht: 136 g · Artikelnummer: 1 B 5/8AF Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 36mm · Kopfhöhe 1: 12mm · Kopfhöhe 2: 7mm · Kopfbreite 1: 23,5mm · Ausführung: verchromt · Gesamtbreite: 35mm · Gesamthöhe: 20mm · Gewicht lbs: 0,3lbs · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kröpfhöhe 1: 20mm · Maulstellung 1: 15Grad · Netto-Gewicht: 0,136kg · Ringkröpfung: 10Grad
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5/8 ″
Schlüsselweite mm:
15,88 mm
Länge:
221 mm
Marke:
GEDORE
Material:
31CrV3
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
UNIT-DRIVE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 14,89*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 15,21*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 15,97*
7 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,19*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.