Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 21mm L.274mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003010021
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219433
EAN/GTIN:
     4010886883440
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
274 mm
Zähne:
60
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 15,65*
€ 19,05*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 20,27*
3 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 18,63*
€ 22,47*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 18,62*
€ 22,66*
7 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 18,97*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,15*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,56*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,46*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,07*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 63,14*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.