Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 27mm L.359mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003010027
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297213
EAN/GTIN:
     4010886889220
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
359 mm
Zähne:
60
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
6 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 46,38*
€ 56,07*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 46,15*
€ 56,09*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 46,69*
€ 56,70*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 48,82*
€ 58,92*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 49,34*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297159
ab € 12,13*
Ähnlich
Gedore
2297167
ab € 13,20*
Ähnlich
Gedore
2297175
ab € 13,59*
Ähnlich
Gedore
2219433
ab € 15,73*
Ähnlich
Gedore
2297191
ab € 18,64*
Ähnlich
Gedore
2297205
ab € 21,29*
Ähnlich
Gedore
2297221
ab € 52,57*
Ähnlich
Gedore
2297248
ab € 62,46*
Ähnlich
Gedore
2219549
ab € 73,31*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.