Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Maulringratschenschlüssel SW 27mm L.359mm ger.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000821669
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000821669
EAN/GTIN:
4015448741008
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulringratschenschlüssel SW 27mm L.359mm ger.PROMAT
gerade Form
· CV-Stahl · verchromt ·
Maul 15° abgewinkelt
· 72 Zähne
Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
359 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade
... >
Schraubenschlüssel
>
Maulringratschenschlüssel
>
Knarrenringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel gerade form
,
knarrenringmaulschlüssel sw27
,
ratschenmaulschlüssel
,
Gabelringratschenschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Maulringratschenschlüssel
,
Ratschenringgabelschlüssel
,
Ringknarre
,
Ringmaulratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 7 R 10 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 10 mm
Gedore
7 R 10
ab € 8,63*
Ähnlich
GEDORE 7 R 11 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 11 mm
Gedore
7 R 11
ab € 8,89*
Ähnlich
GEDORE 7 R 12 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 12 mm
Gedore
7 R 12
ab € 9,69*
Ähnlich
GEDORE 7 R 13 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm
Gedore
7 R 13
ab € 10,01*
Ähnlich
GEDORE 7 R 14 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 14 mm
Gedore
7 R 14
ab € 10,73*
Ähnlich
GEDORE 7 R 15 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 15 mm
Gedore
7 R 15
ab € 11,44*
Ähnlich
GEDORE 7 R 16 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 16 mm
Gedore
7 R 16
ab € 12,09*
Ähnlich
GEDORE 7 R 8 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 8 mm
Gedore
7 R 8
ab € 7,58*
Ähnlich
GEDORE 7 R 9 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 9 mm
Gedore
7 R 9
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen