Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 UR SW 14mm L.190mm umschaltbar,Rings.13Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003026014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297310
EAN/GTIN:
     4010886889404
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 13° abgewinkelt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
190 mm
Zähne:
52
Marke:
GEDORE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Rückschwenkwinkel:
7 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 20,58*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 16,95*
€ 21,39*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 21,43*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 21,44*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297272
ab € 12,79*
Ähnlich
Gedore
2297280
ab € 13,45*
Ähnlich
Gedore
2297299
ab € 13,56*
Ähnlich
Gedore
2297302
ab € 13,49*
Ähnlich
Gedore
2297329
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
2297337
ab € 18,27*
Ähnlich
Gedore
2297345
ab € 18,29*
Ähnlich
Gedore
2297256
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
2297264
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.