Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 4 13x17mm 167mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006061317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054330
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Länge:
167 mm
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Modell:
4 13 x 17
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 14,46*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 14,54*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 14,79*
7 Tage
63
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 15,16*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,90*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,53*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,93*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.