Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308474, Doppelringschl. DIN837B 13,0x17,0mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-635563
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054330
EAN/GTIN:
     4010886605431
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308474, Doppel-Ringschlüssel, GEDORE , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Ringe dünnwandig , DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Länge:
167 mm
Norm:
DIN 837 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054330
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 4 13x17, 4010886605431, 4 13X17, 6054330, 439259, 1485027
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 14,46*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 14,54*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 14,79*
Lager 260
63
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 15,16*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,90*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,53*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,93*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.