Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 30 SW 30mm L.200mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5009003030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6034060
EAN/GTIN:
     4010886603406
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl · mit Unit-Drive-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl · h: 33,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
200 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 25,70*
€ 31,18*
3 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 32,71*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 32,91*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 27,32*
€ 33,07*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 33,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,60*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,16*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,36*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.