Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Skalenteilung 0,25 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041001050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821701
EAN/GTIN:
     4015448504238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7,5 - 37 lbf.ft
Länge:
335 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
335 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, din 335, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 111,19*
€ 111,19*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 125,79*
Lager 1690
100
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 128,13*
3 Tage
134
€ 6,90*
ab € 92,18*
€ 128,23*
1 Tag
134
€ 4,99*
ab € 106,16*
€ 129,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 84,52*
Ähnlich
PROMAT
4000821699
ab € 89,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.