Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Du
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 10-50 Nm Du
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8SPL8-107951
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448504238
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten SkalenwertLieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017Weitere technische Eigenschaften:· Zertifikat: Ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
Okt 50 Nm
Skalenteilung:
0,25 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
7,5 - 37 lbf.ft
Länge:
335 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
03. Aug ?
Gesamtlänge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm, din 335, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel, 4000821701
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
70
€ 4,95*
ab € 113,78*
€ 113,78*
2 Tage
70
€ 4,95*
ab € 104,07*
€ 128,26*
4 Tage
58
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 132,26*
3 Tage
81
€ 4,99*
ab € 108,09*
€ 132,40*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 104,65*
€ 133,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 93,25*
Ähnlich
PROMAT
4000821699
ab € 98,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.