Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 4550-10 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041015100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7601530
EAN/GTIN:
     4002805455012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Drehmomentschlüssel von höchster Qualität für ein kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern (z. B. bei Reparaturarbeiten am Fahrrad) · Vielfältige Einsatzmöglichkeiten - Ideal für professionelle Anwendungen · Für einen kontrollierten Rechts- und Linksanzug geeignet · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · Kalibrierung auf eine hohe Auslösegenauigkeit von +/-3 % · Genauer als DIN/ISO-Norm von +/-4 % · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2 mit rückführbarem Zertifikat · Hör- und fühlbare Drehmomentauslösung · Leicht ablesbare · schmutzabweisende Doppelskala (Nm und lb-ft) · Einfache · exakte Einstellung des Drehmoments durch ergonomischen Drehgriff · Verriegelung am Griffende · Lieferumfang: 1 x GEDORE Torcofix K Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug (1/2 Zoll · 40-200 Nm) · Bedienungsanleitung · Rückführbares Prüfzertifikat für Auslösegenauigkeit (für Dokumentationszwecke/-pflicht in gewerblichen Betrieben) · Stahlrohr · Schwarz/Blau · 4550-10 / 7601530 Weitere technische Eigenschaften: · Noniusteilung: 0,5Nm · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22mm · Antriebsvierkant Zoll: 1/2Zoll · Anzahl Zähne: 48 · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Drehmoment (min.): 20Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 15lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 52mm · Gesamthöhe: 45mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 303,2mm · Kopfbreite 1: 44mm · Kopfhöhe 1: 36mm · Netto-Gewicht: 1,34kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Rückschwenkwinkel: 7,5Grad · Skalentyp: Dual · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen · Drehmoment (max.): 100Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 75lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 15-75lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
4550-10
Arbeitsbereich Nm:
100 Nm
Skalenteilung:
5 Nm / lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
75 lbf.ft
Länge:
395 mm
Typ:
Pilzkopf
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
12,5 mm
Arbeitsbereich:
20-100 Nm
Gesamtlänge:
395 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,01*
€ 160,29*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,64*
€ 161,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,96*
€ 163,33*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 166,70*
4 Tage
720
€ 5,45*
ab € 141,22*
€ 171,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,14*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,18*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 387,27*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,12*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 751,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,97*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.986,67*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,27*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 702,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.