Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 750 3/4 Zoll 150-750 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041016120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641283
EAN/GTIN:
     4002805931424
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 750
Arbeitsbereich Nm:
150 - 750 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 - 550 lbf.ft
Länge:
1228,5 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 563,38*
€ 604,72*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 566,98*
€ 607,32*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 569,31*
€ 607,91*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 558,83*
€ 616,02*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 582,16*
€ 622,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,32*
€ 722,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,27*
€ 713,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,26*
€ 713,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 599,25*
€ 713,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 586,98*
€ 698,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 586,95*
€ 698,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,98*
€ 674,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,28*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 954,66*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 385,00*
Ähnlich
Gedore
2641275
ab € 478,85*
Ähnlich
Gedore
2641291
ab € 619,96*
Ähnlich
Gedore
2641305
ab € 186,53*
Ähnlich
Gedore
2641313
ab € 199,34*
Ähnlich
Gedore
2641348
ab € 222,67*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.