Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckvierkant 7618-04 3/4 Zoll 14x18mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041018002
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7688200
EAN/GTIN:
     4002805768044
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 54,95*
€ 66,81*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 55,15*
€ 66,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 67,18*
€ 4,90*
ab € 54,75*
€ 67,95*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,77*
€ 69,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7679800
ab € 31,26*
Ähnlich
Gedore
7687900
ab € 30,11*
Ähnlich
Gedore
7688040
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
7698430
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
3278549
ab € 132,68*
Ähnlich
Gedore
3278557
ab € 147,94*
Ähnlich
Gedore
3278565
ab € 222,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.