Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringeinsteckwerkzeug 732/40 14 SW 14mm 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041018646
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58224014
EAN/GTIN:
     4018754034208
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme · Fixierung durch Stiftsicherung · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
61 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 22,31*
€ 27,75*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 27,78*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 22,36*
€ 27,80*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 28,42*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58224015
ab € 22,40*
Ähnlich
Stahlwille
58224016
ab € 21,84*
Ähnlich
Stahlwille
58224022
ab € 26,12*
Ähnlich
Stahlwille
58224013
ab € 21,83*
Ähnlich
Stahlwille
58224017
ab € 21,84*
Ähnlich
Stahlwille
58224018
ab € 21,91*
Ähnlich
Stahlwille
58224019
ab € 21,84*
Ähnlich
Stahlwille
58224024
ab € 26,23*
Ähnlich
Stahlwille
58224027
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.