Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 P 1/4 Zoll PH PH 2 L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044038002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01290002
EAN/GTIN:
     4018754001057
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 / DIN 5260 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
PH
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 5260
Modell:
01290002
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz 12kant, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 6,46*
Lager 1690
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 6,53*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 6,56*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120003
ab € 4,42*
Ähnlich
Stahlwille
01120004
ab € 4,42*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000821028
ab € 0,93*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,44*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,70*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.