Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll PH PH 2 L.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821028
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821028
EAN/GTIN:
     4015448483519
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll PH PH 2 L.32mm PROMAT

6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert DIN 3120 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Länge:
32 mm
Oberfläche:
verchromt / phosphatiert
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PH
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821021
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000821022
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821025
ab € 0,80*
Ähnlich
PROMAT
4000821026
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000821030
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821027
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821029
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000821023
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000821024
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.