Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz Belt 1 10-tlg.1/4 Zoll 4-13mm f.a6-KT.-Schr.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044101001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003880001
EAN/GTIN:
     4013288190758
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · robuster Textilgurt, inkl. Karabinerhaken · Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. am Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem · leichtgängiger Drehmechanismus für sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10-teilig
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Außen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Schlüsselweiten:
4 - 13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,76*
€ 32,83*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 33,14*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 37,36*
3 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 32,04*
€ 38,25*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 44,30*
€ 51,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821149
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05003882001
ab € 33,44*
Ähnlich
Wera
05003883001
ab € 18,06*
Ähnlich
Wera
05003881001
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.