Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 32 EMU-2 14-tlg.3/4 Zoll SW 22-50mm Z.50 6KT GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5050040014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6280340
EAN/GTIN:
     4010886628034
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · gerändelt · mit Stiftsicherung Inhalt: 1 Umschaltknarre (50 Zähne) je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm 1 Griff mit Gleitstück je 1 Verlängerung 200 / 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 7,2° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
14-teilig
Antrieb:
3/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
GEDORE
Verpackung:
Stahlblechkassette
Antrieb mm:
20 mm
Anzahl Zähne:
50
Schlüsselweiten:
22-50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore 3/4 ", einhand knarrensatz, knarrenkasten gedore, Ratsche, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 311,36*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 314,03*
Lager 1690
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 319,52*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,03*
€ 319,84*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,22*
€ 320,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
32 22
ab € 11,02*
Zubehör
Gedore
32 24
ab € 10,27*
Zubehör
Gedore
32 27
ab € 11,09*
Zubehör
Gedore
32 30
ab € 11,36*
Zubehör
Gedore
32 32
ab € 11,41*
Zubehör
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Zubehör
Gedore
32 38
ab € 5,12*
Zubehör
Gedore
32 41
ab € 20,63*
Zubehör
Gedore
32 46
ab € 22,16*
Zubehör
Gedore
32 50
ab € 25,61*
Zubehör
Gedore
3287
ab € 31,82*
Zubehör
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Zubehör
Gedore
3290-8
ab € 20,08*
Zubehör
Gedore
3293 U-2
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.