Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz 715 3/8 Zoll 6KT SW 10mm L.50mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5053038370
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     071504
EAN/GTIN:
     4050623702221
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
10 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 10 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern DIN 3121 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 2,5 x 14mm · passender Sicherungsring Ø: 15mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
50 mm
Antrieb:
3/8 ″
Marke:
ASW
Ausführung:
6-Kant
Antrieb mm:
10 mm
Norm:
DIN 3121 - G 10, DIN / ISO 691
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz asw sw10, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/8", Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,06*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,97*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,02*
3 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 8,16*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 6,00*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.