Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 918 SPZ PZD 4 Klingen-L.200mm 1K-Griff 6KT Kl./Ans.,Schl-K.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5068028040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05017056001
EAN/GTIN:
     4013288017802
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · (Größe 4/200 mit 1-Komponenten-Kraftform-Heft) · durchgehende 6kant-Klinge mit Schlagkappe · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Schlüsselhilfe · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz, Schlagkappe · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 4
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
317 mm
Klingen-Ø:
10 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
16 mm
Griff:
1-Komponentengriff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 24,55*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 19,73*
€ 24,56*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 25,09*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 25,14*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05017050001
ab € 4,90*
Ähnlich
Wera
05017052001
ab € 6,81*
Ähnlich
Wera
05017054001
ab € 10,30*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 3,30667*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.